Riferimenti
Titan Engineering:RPX0606M5
Rubix:999190900054794
Produttore:0606M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo e spintore in ottone uni en 12164 cw614n; spintore/distanziale/sottomolla in pom copolimero iso1043-1; pinza in acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549; ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 6 mm (innesto push-in) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.06 M5 0606M5
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo e spintore in ottone uni en 12164 cw614n; spintore/distanziale/sottomolla in pom copolimero iso1043-1; pinza in acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549; ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 6 mm (innesto push-in) |
| Profilo | filetto cilindrico maschio con o-ring |
| Connessione 2 | attacco filettato m5 (cilindrica con o-ring) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | innesto filetto cilindrico con o-ring; adattatore parallelo (short) maschio |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione