T INNESTABILE D. 12, D.10, D12 T051210
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT051210
Rubix:999190900056820
Produttore:T051210


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE D. 12, D.10, D12 T051210
T INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
| Profilo | t innestabile |
| Connessione 2 | tubo ø10 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t innestabile |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione