Riferimenti
Camozzi:1590 10/8
Rubix:170000000469628
Produttore:1590 10/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado); o-ring nbr; guarnizioni filetto ptfe, pa, al |
|---|---|
| Connessione 1 | 10/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1590-3500 1590 10/8
Raccordo rapido pneumatico Camozzi Mod. 1590 10/8 a calzamento (push-on) per tubi in plastica. Serie 1000: installazione rapida per aria compressa e fluidi a bassa pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado); o-ring nbr; guarnizioni filetto ptfe, pa, al |
|---|---|
| Connessione 1 | 10/8 |
| Profilo | diritto passaparete - ridotto |
| Connessione 2 | m14x1 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipologia | raccordo rapido push-on a calzamento in ottone per tubi in plastica (serie 1000) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore