RIDUZIONE 10 - 6 T081006

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT081006
Rubix:999190900056835
Produttore:T081006
RIDUZIONE 10 - 6 T081006

Riepilogo info tecniche

Materialepom copolimero (iso 1043-1)
Connessione 1tubo ø10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIDUZIONE 10 - 6 T081006


RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepom copolimero (iso 1043-1)
Connessione 1tubo ø10 mm
Connessione 2tubo ø6 mm
Temperatura massima50 °C
Tipologiariduzione
Diametro tubo10 mm
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore