130786-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-4-100

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMY-4-100
Rubix:160000000581329
Produttore:130786
EAN:4052568025076
130786-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130786-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-4-100


Raccordo a innesto a Y QSMY-4-100 Taglia=Mini, Diametro nominale=1,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x72 mm
Peso3,93 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilomini
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore