DIRITTO CILINDRICO M. 6-4 1/4 301Z0614
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z0614
Rubix:999190900055804
Produttore:301Z0614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 (filettatura bsp cilindrica uni-iso 228) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 6-4 1/4 301Z0614
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 (filettatura bsp cilindrica uni-iso 228) |
| Profilo | raccordo diritto maschio cilindrico parallelo (straight male adaptor) |
| Connessione 2 | tubo 6/4 (ød 6/4: 6 mm / 4 mm) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio cilindrico a calzamento serie 300 (ottone) - titan engineering 301z0614 |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore