9422-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-6
Connettore rapido da incasso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SCK-PK-6
Rubix:160000000578815
Produttore:9422
EAN:4052568020712

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato (dado di raccordo, connettore); acciaio zincato (dado) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9422-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-6
Connettore rapido da incasso SCK-PK-6 Versione in metallo. Dimensione nominale=5,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione pneumatica=(* M12x1, * PK-6 con dado di raccordo), Nota sui materiali=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS), Informazioni sui materiali, alloggiamento=Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x90x30 mm |
|---|---|
| Peso | 20,4 g |
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato (dado di raccordo, connettore); acciaio zincato (dado) |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | sck |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione