153153-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6-4

QS Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-6-4
Rubix:160000000582543
Produttore:153153
EAN:4052568032456
153153-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153153-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6-4


Raccordo a innesto a Y QSY-6-4 Di riduzione. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x20 mm
Peso9,96 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilostandard
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione