130731-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-6-100

Raccordo a innesto a L Qsl

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSL-1/4-6-100
Rubix:160000000581274
Produttore:130731
EAN:4052568024529
130731-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-6-100
Riepilogo info tecniche
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (artiglio)
Connessione 1r1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 130731-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-6-100


Raccordo a innesto a L QSL-1/4-6-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=3,6 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x130x130 mm
Peso22,5 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (artiglio)
Connessione 1r1/4
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore