01162751-ART. KQ2L08-G01A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L08-G01A
Rubix:999221025050787
Produttore:KQ2L08-G01A
EAN:3618036056983
01162751-ART. KQ2L08-G01A

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01162751-ART. KQ2L08-G01A


Una guarnizione costituita da una lastra di acciaio inossidabile ricoperta di NBR laminato su entrambi i lati è posizionata sulla filettatura femmina per garantire una tenuta perfetta, indipendentemente dalle variazioni di tolleranza. La filettatura maschio per tubazioni riduce notevolmente il numero di ore di lavoro. Adatto all'uso con filettature conformi alle norme ISO1179 e ISO16030.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Materialea (ottone)
Connessione 18
Connessione 21/8
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione