130752-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-6-100
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV-1/4-6-100
Rubix:160000000581295
Produttore:130752
EAN:4052568024734

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130752-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-6-100
Raccordo a innesto a L QSLV-1/4-6-100 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x135x90 mm |
|---|---|
| Peso | 36,41 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione