130689-CONNETTORE A INNESTO QS-10-50

Connettore a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-10-50
Rubix:160000000581232
Produttore:130689
EAN:4052568024109
130689-CONNETTORE A INNESTO QS-10-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130689-CONNETTORE A INNESTO QS-10-50


Connettore ad innesto QS-10-50 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso16,75 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilonorma
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore