00984748-ARTICOLO KQ2XD04-06A

Raccordi ad innesto rapido serie KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2XD04-06A
Rubix:999221025048516
Produttore:KQ2XD04-06A
EAN:3618036040630
00984748-ARTICOLO KQ2XD04-06A

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984748-ARTICOLO KQ2XD04-06A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Doppio innesto a "Y".
- O.D. del tubo applicabile: ø4, ø6.
- Raccordo applicabile: ø6, ø8.

O.D. del tubo applicabile: ø 4
Raccordo applicabile: ø 6

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 14 mm
Profilokq2
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
€ 9,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione