Riferimenti
Festo:QS-1/4-12-20
Rubix:160000000581223
Produttore:130680
EAN:4052568024017

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130680-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-12-20
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/4-12-20 con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=8,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 88x88x72 mm |
|---|---|
| Peso | 45,28 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione