578370-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-M5-Q4-P10
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-DK-M5-Q4-P10
Rubix:160000000606742
Produttore:578370
EAN:4052568060732

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578370-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-M5-Q4-P10
Raccordo a innesto NPQH-DK-M5-Q4-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 4,86 g |
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione