DIRITTO MASCHIO CONICO D.08-3/8 01C0838
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C0838
Rubix:999190900054598
Produttore:01C0838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.08-3/8 01C0838
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | filetto conico maschio |
| Connessione 2 | 3/8' (filetto conico maschio) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | diritto filetto conico maschio |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore