133111-RACCORDO A INNESTO A T NPQP-T-Q6-E-FD-P10
Connettore a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQP-T-Q6-E-FD-P10
Rubix:160000000581830
Produttore:133111
EAN:4052568029913

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 133111-RACCORDO A INNESTO A T NPQP-T-Q6-E-FD-P10
153411-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE
Punti di forza
- Polypropylene
- Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
- For use with extreme media influences
- Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
- Operating medium: compressed air, vacuum
- Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,71 g |
|---|---|
| Materiale | pp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | 6 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione