50-6442-0656 6442 6-1/8

Swivel Run Tee

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6442 6-1/8
Rubix:170000000470198
Produttore:6442 6-1/8
50-6442-0656 6442 6-1/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (corpo); nbr (o-ring); ptfe, nbr, pa (guarnizione)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6442-0656 6442 6-1/8


The Sprint models are characterized by great adaptability of male threads with BSP parallel (ISO-228) female threads even in the presence of non-flat or irregular surfaces. This is possible thanks to a Teflon ring on the male thread, which guarantees a perfect seal between the two threads.
50-6442-0656 6442 6-1/8

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (corpo); nbr (o-ring); ptfe, nbr, pa (guarnizione)
Connessione 1g 1/8
Connessione 29
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore