186334-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/2-10

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-V0-G1/2-10
Rubix:160000000587913
Produttore:186334
EAN:4052568041205
186334-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/2-10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (perno oscillante avvitato);pbt-rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186334-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/2-10


Push-in raccordo L QSL-V0-G1/2-10 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,2 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x25x40 mm
Peso70 g
Materialeottone (perno oscillante avvitato);pbt-rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1g 1/2
Profilonorma
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 15,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione