Riferimenti
Festo:QSY-10-8
Rubix:160000000582545
Produttore:153155
EAN:4052568032470

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153155-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-8
Connettore a Y a innesto QSY-10-8 riduzione. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 4,5 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x120x40 mm |
|---|---|
| Peso | 19,3 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione