RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 840746

Regolatore di flusso girevole per valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:840746
Rubix:170000000534054
EAN:3660338061431
RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 840746
Riepilogo info tecniche
Materialecorpo in tecnopolimero
Connessione 1g3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 840746


Pressione: 10 bar - Pressione minima 1 bar.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. Per tubi PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aria compressa. Marcatura «V» sul corpo

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo in tecnopolimero
Connessione 1g3/8
Profilofilettatura corta
Connessione 28
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,09 IVA esclusa
/ Unità
13,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione