DIRITTO MASCHIO CONICO D.12-3/8 01C1238
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C1238
Rubix:999190900054606
Produttore:01C1238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr esente da silicone (nbr 70 dwgv-en549 ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo: ø12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.12-3/8 01C1238
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr esente da silicone (nbr 70 dwgv-en549 ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo: ø12 mm |
| Profilo | diritto |
| Connessione 2 | filettatura maschio conica 3/8' (bsp conica uni-iso 7) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico rap diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore