153342-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSMLL-1/8-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMLL-1/8-6
Rubix:160000000582727
Produttore:153342
EAN:4052568034030
153342-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSMLL-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153342-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSMLL-1/8-6


Raccordo a innesto a L, lungo QSMLL-1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x60x20 mm
Peso14 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,50 IVA esclusa
/ Unità
4,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione