558717-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G38-Q12-P10

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-L-G38-Q12-P10
Rubix:160000000603327
Produttore:558717
EAN:4052568054861
558717-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G38-Q12-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558717-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G38-Q12-P10


Raccordo a innesto a L NPQM-L-G38-Q12-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56,72 g
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 212
€ 5,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione