GOMITO GIREVOLE FEMMINA D.6-1/4 T22F0614
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT22F0614
Rubix:999190900057045
Produttore:T22F0614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero iso1043-1; rinforzato vetro) e guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm (innesto push-in) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE FEMMINA D.6-1/4 T22F0614
GOMITO GIREVOLE FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero iso1043-1; rinforzato vetro) e guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm (innesto push-in) |
| Profilo | gomito girevole femmina |
| Connessione 2 | attacco femmina 1/4' (filettatura bsp) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in in tecnopolimero tecno-rap / tecnorap (gomito girevole femmina) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore