DIRITTO CILINDRICO M. 10-8 3/8 301Z1038
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z1038
Rubix:999190900055815
Produttore:301Z1038


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (guarnizioni tenuta nbr) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 10-8 3/8 301Z1038
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (guarnizioni tenuta nbr) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' |
| Profilo | diritto cilindrico |
| Connessione 2 | 10/8 (tubo) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento 300 (serie 301z) – maschio cilindrico |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore