130806-RACCORDO A INNESTO A T QST-12-20
Connettore a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QST-12-20
Rubix:160000000581349
Produttore:130806
EAN:4052568025274

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130806-RACCORDO A INNESTO A T QST-12-20
Connettore ad innesto a T QST-12-20 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=8,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20, Struttura=Principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso | 38,9 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 12 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore