6257-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/4-PK-6-KU
Connettore rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CK-1/4-PK-6-KU
Rubix:160000000578481
Produttore:6257
EAN:4052568019570

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (dado di raccordo, tappo avvitato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6257-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/4-PK-6-KU
Connettore rapido CK-1/2-PK-13 Filetto maschio con anello di tenuta, versione in metallo. Dimensione nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 5,1 g |
| Materiale | pom (dado di raccordo, tappo avvitato) |
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Profilo | ck |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione