153361-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M5-4

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMTL-M5-4
Rubix:160000000582746
Produttore:153361
EAN:4052568034191
153361-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M5-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153361-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M5-4


Raccordo a innesto a T QSMTL-M5-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x25 mm
Peso4,52 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Profilomini
Connessione 2outside ø 4 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione