Riferimenti
SMC:KM11-06-10-6
Rubix:999210511005601
Produttore:KM11-06-10-6
EAN:3618036074154

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox (guida); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00052243-RACC.MANIFOLD 6 PS. T10-06 KM11-06-10-6
La serie di manifold per raccordi one-touch KM offre 6 diverse opzioni di modello. Su alcuni modelli sono disponibili filettature maschio e femmina. Il materiale dei tubi comprende nylon, nylon morbido e poliuretano.
Collettore per raccordi "one-touch".
- Numero di porte A: 6, 10.
- Dimensioni porte B: ø8, ø10, ø12.
- Dimensioni porte A: ø4, ø6, ø8.
Modello: KM11-06-10-6 (dimensione tubo 6 mm, dimensione porta 10 mm, numero di porte 6 pz.)
- Numero di porte A: 6, 10.
- Dimensioni porte B: ø8, ø10, ø12.
- Dimensioni porte A: ø4, ø6, ø8.
Modello: KM11-06-10-6 (dimensione tubo 6 mm, dimensione porta 10 mm, numero di porte 6 pz.)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox (guida); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | km |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione