T LATERALE 12/10 3/8 3081238
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3081238
Rubix:999190900055926


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : T LATERALE 12/10 3/8 3081238
RACCORDO A T LATERALE 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8' |
| Profilo | t laterale |
| Connessione 2 | ø10 mm tubo |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione