RIDUZIONE 6 - 4 T080604
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT080604
Rubix:999190900056831
Produttore:T080604


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero rinforzato con fibra di vetro); guarnizioni in nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE 6 - 4 T080604
RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero rinforzato con fibra di vetro); guarnizioni in nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø6 mm |
| Profilo | riduzione automatica tecno-rap (serie t08) |
| Connessione 2 | per tubo ø4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in in tecnopolimero – riduzione |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore