177707-RACCORDO A INNESTO CQ-3/8-15H

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CQ-3/8-15H
Rubix:160000000587239
Produttore:177707
EAN:4052568038564
177707-RACCORDO A INNESTO CQ-3/8-15H

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 177707-RACCORDO A INNESTO CQ-3/8-15H


Raccordo a innesto CQ-3/8-15H Per portate elevate Diametro nominale=9,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,99 g
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 3/8
Connessione 215
Paese d'origineGB
Codice doganale39174000
6,61 IVA esclusa
/ Unità
8,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione