RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853017
Regolatore di flusso unidirezione per valvola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853017
Rubix:170000000535493
EAN:3660338092046


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853017
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa. Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa. Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Profilo | profilo normale |
| Connessione 2 | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione