153324-CONNETTORE QSM-4

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-4
Rubix:160000000582709
Produttore:153324
EAN:4052568033873
153324-CONNETTORE QSM-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153324-CONNETTORE QSM-4


Connettore ad innesto QSM-4 Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,14 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilomini
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione