01051022-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-01AS-X35

Gomito maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L06-01AS-X35
Rubix:999201221085486
Produttore:KQ2L06-01AS-X35
01051022-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-01AS-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604 / pbt / pp / acciaio inox 304 / pom / nbr
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01051022-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-01AS-X35


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialec3604 / pbt / pp / acciaio inox 304 / pom / nbr
Connessione 11/8
Connessione 26
3,99 IVA esclusa
/ Unità
4,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione