130789-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-6-100

Connettore ad innesto paratia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSS-6-100
Rubix:160000000581332
Produttore:130789
EAN:4052568025106
130789-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130789-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-6-100


Connettore ad innesto con paratia QSS–6-100 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso16,14 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore