2256-MANICOTTO QM-3/8-3/8

Manichetta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QM-3/8-3/8
Rubix:160000000578031
Produttore:2256
EAN:4052568000172
2256-MANICOTTO QM-3/8-3/8

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto
Connessione 1g 3/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2256-MANICOTTO QM-3/8-3/8


Manicotto QM-3/8-3/8 Peso prodotto=19 g, Collegamento pneumatico, porta 1=G3/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS), Informazioni materiale, manicotto=(* Lega di alluminio battuto *Anodizzato)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x90x30 mm
Peso19,02 g
Materialelega di alluminio battuto
Connessione 1g 3/8 in
Connessione 2g 3/8 in
Paese d'origineIN
Codice doganale76090000
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore