00986716-ARTICOLO KQ2L08-02A

Gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L08-02A
Rubix:999221025048724
Produttore:KQ2L08-02A
EAN:3618036057232
00986716-ARTICOLO KQ2L08-02A

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986716-ARTICOLO KQ2L08-02A


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Materialeottone
Connessione 11/4
Connessione 28
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione