186205-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-G1/4-10
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSTF-G1/4-10
Rubix:160000000587784
Produttore:186205
EAN:4052568040093

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186205-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-G1/4-10
Raccordo a innesto a T QSTF-G1/4-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna e interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x22x35 mm |
|---|---|
| Peso | 49,1 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione