558808-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE NPQM-H-Q8-E-P10

Connettore a innesto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-H-Q8-E-P10
Rubix:160000000603383
Produttore:558808
EAN:4052568055424
558808-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE NPQM-H-Q8-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); ottone (dado); nbr (guarnizione)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558808-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE NPQM-H-Q8-E-P10


Raccordo a innesto passa-parete NPQM-H-Q8-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=7 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39,88 g
Materialeottone (alloggiamento); ottone (dado); nbr (guarnizione)
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima70 °C
4,74 IVA esclusa
/ Unità
5,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione