RIDUZIONE 12 - 10 T081210
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT081210
Rubix:999190900056840
Produttore:T081210


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød1 12 mm (diametro nominale 12 mm) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE 12 - 10 T081210
RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød1 12 mm (diametro nominale 12 mm) |
| Profilo | t08 - riduzione (reducer) |
| Connessione 2 | tubo ød 10 mm (diametro nominale 10 mm) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | riduzione automatica (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore