DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T330814

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT330814
Rubix:999190900057214
Produttore:T330814
DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T330814

Riepilogo info tecniche

Materialetecno-rap (tecnopolimero)
Connessione 1g1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T330814


DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecno-rap (tecnopolimero)
Connessione 1g1/4
Profilot33 – doppio anello semplice girevole con asta
Connessione 2ø8 mm (attacco tubo)
Temperatura massima50 °C
Tipologiadoppio anello semplice girevole con asta (t33)
Diametro tubo8 mm
6,03 IVA esclusa
/ Unità
7,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore