01113837-RACC.IST KQ2H08-G03A

Connettore maschio KQ2H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H08-G03A
Rubix:999180300036294
Produttore:01113837
EAN:3618036063127
01113837-RACC.IST KQ2H08-G03A

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01113837-RACC.IST KQ2H08-G03A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto

Punti di forza

  • Accetta tubi in nylon e uretano
  • Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
  • Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Materialea (ottone)
Connessione 1g 3/8
Profilokq2h
Connessione 28
3,32 IVA esclusa
/ Unità
4,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione