153363-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M5-6

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMTL-M5-6
Rubix:160000000582748
Produttore:153363
EAN:4052568034214
153363-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M5-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153363-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M5-6


Raccordo a innesto a T QSMTL-M5-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92x45x32 mm
Peso5,7 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Profilomini
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,15 IVA esclusa
/ Unità
5,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione