L M. CONICO 4-M5 30504M5

RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX30504M5
Rubix:999190900055847
Produttore:30504M5
L M. CONICO 4-M5 30504M5

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : L M. CONICO 4-M5 30504M5


RACCORDO AD L MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:M5

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 14
Profilom5
Connessione 2m5
Temperatura massima100 °C
Tipologiaraccordo a calzamento 300 in ottone
Diametro tubo4 mm
1,18 IVA esclusa
/ Unità
1,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore