RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853250
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO PROLUNGA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:853114
Mecaline:853250
Rubix:170000000535700
EAN:3660338094118


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h/ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853250
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H - Ottone placcato al nichel
Trattamento superficiale tramite ossidazione termica
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H - Ottone placcato al nichel
Trattamento superficiale tramite ossidazione termica
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h/ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | profilo compact |
| Connessione 2 | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione