153096-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/2-16
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV-1/2-16
Rubix:160000000582486
Produttore:153096
EAN:4052568031893

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153096-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/2-16
Raccordo a innesto a L QSLV-1/2-16 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 49x51x29 mm |
|---|---|
| Peso | 106,3 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 16 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione