Riferimenti
Titan Engineering:RPX2206M5
Rubix:999190900055534
Produttore:2206M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo e spintore “ot”); spintore/distanziale/sottomolla pom copolimero iso 1043-1; pinza acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : L GIREVOLE CILINDRICO D.06 M5 2206M5
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo e spintore “ot”); spintore/distanziale/sottomolla pom copolimero iso 1043-1; pinza acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø6 mm |
| Profilo | gomito girevole filettato cilindrico maschio con o-ring |
| Connessione 2 | filetto cilindrico maschio m5 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico gomito girevole (serie rap - rap black - ot) con o-ring |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore