Riferimenti
Titan Engineering:RPX11218
Rubix:999190900055057
Produttore:11218

Documenti
Dettagli del prodotto : T F.M.F. 1/8 11218
T F.M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (femmina) |
| Profilo | raccordo a t |
| Connessione 2 | g1/8 (femmina) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo standard a t f.m.f. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
